アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの 鍋・釜・やかん
アークランドサカモトの 片手鍋
キッチンプロ(Kitchen-PRO) ステンレス3層鋼鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50533824
品番
PR3955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
18-10ステンレスと鉄の3層厚構造の鍋です。電磁調理器(IH)・シーズンヒーター・ハロゲンヒーター・エレクロヒーター・ラジエントヒーター・ガスコンロ等でご使用できます。
呼び寸法(cm)
18
満水容量(L)
2.3
用途
料理やお湯を沸かす際に
タイプ
片手鍋
適合機器
電磁調理器(IH100V・200V)・シーズヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ガスコンロ
対応
IH対応
底面の厚さ(mm)
0.8
注意
※注意1:使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。取っ手に達するほど炎を長くして使用しないでください。空だきをしないでください。使用後は、よく洗って乾燥させてください。取っ手の部分が熱くなる場合があります。縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。鍋の中に長時間料理を保存しないでください。注意2:使用前に取扱説明書を確認の上、ご使用下さい。