CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ステンレスフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50574275
品番
UW-3512
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
本体と台座が外れるので洗いやすい。
寸法(mm)
126×126×93
材質
本体:18-8ステンレス、台座:18-8ステンレス、台座カバー:シリコン
サイズ
L
質量(g)
100