佐藤金属興業
佐藤金属興業の 料理道具
佐藤金属興業の 鍋・釜・やかん
佐藤金属興業の 片手鍋
ソースパン10cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50587357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ソース作りや溶かしバターを作る時に使う鍋。小ぶりでやや厚手の鍋になっています。
用途
容量約280ml
材質
ステンレス、アルミニウム
寸法(mm)
195×103×53
容量(mL)
280
質量(g)
約155
サイズ(cm)
10