神港テクノス
神港テクノスの 環境測定(自然環境/安全環境)
神港テクノスの 温度計・温湿度計
神港テクノスの 温度計
ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50632454
品番
DFT-700M/PCE-704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)
0〜400
特性
防じん
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可
精度
各入力スパンの±0.2%±1デジット以内
センサー
専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本
メモリー
10点
防塵・防滴
IP65
温度表示方式
デジタル
バッテリー寿命
連続使用約200時間