エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/30 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50729884
品番
EA968CY-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,548
販売価格(税別)
¥
8,680
バスケットに入れる
減速比
1/30
仕様
40W用
エスコ品番
EA968CY-30
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:7.3、60Hz:6.01