エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/ 5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50730015
品番
EA968CY-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
減速比
1/5
仕様
40W用
エスコ品番
EA968CY-5
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:1.35、60Hz:1.11