ニッサン
ニッサンの ブレーキフルード
Y32用油圧ブレーキ用フルード(DOT3)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
50828365
品番
KN201-30001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
規格
DOT3
沸点(℃)
ドライ:230以上、ウェット155以上
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50828365
KN201-30001
18323402
KN100-30010-11
ブレーキフルード No2500(DOT3)
ニッサン
1缶(1L)
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)