ニッサン
ニッサンの ブレーキフルード
Y32用油圧ブレーキ用フルード(DOT3)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(18L)
注文コード
50828374
品番
KN201-30018
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
規格
DOT3
沸点(℃)
ドライ:230以上、ウェット155以上
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性