IHマイティ2両手鍋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50994870 品番 S-1264
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

IH対応。内面フッ素で洗いやすいお鍋。

材質本体/アルミニウム合金プレス製、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱塗装(グラデーション)、底面/ステンレス板圧着、取っ手/ フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス 寸法(mm)393×264×183 質量(g)1620 サイズ(cm)26 容量(L)5.9 本体高さ(mm)115 入数1×6 底面の厚さ(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする