cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ムラノ インダクション 18-8外輪鍋(蓋無)40cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
51047066
品番
45580【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,263
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
25
外径×高さH(Φmm×mm)
422×200
寸法(Φ×mm)
外422×H200(底370)
底径(Φmm)
370