cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
cotta 無水調理鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51172216
品番
95085
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
cotta無水調理鍋の浅型タイプです。
直径26cmの大きめサイズでお鍋やパエリアなどにおすすめです。
女性が片手でも持てる軽い素材でできています。
PFOS・PFOA不使用。
仕様
食洗機可、電子レンジ不可、オーブン可、ガスコンロ可、IH調理器具可
材質
アルミダイキャスト、内側:2層フッ素樹脂、外側:ブラック耐熱塗装
質量(kg)
1.6
サイズ(cm)
浅型26
外形寸法(mm)
約335×270×H135(取っ手込み)
内寸法(mm)
直径260×H70
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-30