ヴァイタリティ ストックポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51297954 品番66463-240
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

フラットなガラス蓋とシンプルなフォルムの、洗練されたデザイン。毎日のご家庭のキッチンを豊かにするクックウェア・「ツヴィリング ヴァイタリティ(Vitality)」
ツヴィリング独自の重厚な底構造。鍋のフチにフィットするフラットなフタ。
美味しい料理を作る条件である高い蓄熱性と優れた熱伝導を誇ります。
フタは「出来映えを確かめながら料理がしたい」というニーズに応えたガラス製。
炒める、蒸す、煮込む、茹でるの調理に加え、水分を逃がさないから無水料理も可能。
鍋の内側にメモリがついて容量がわかりやすく便利。
ハンドルもステンレス素材だから、フタを外せばオーブンにも対応できます。
対応熱源:電気、ガス、セラミック、ハロゲン、IH等すべての熱源
電子レンジ:使用不可、食器洗い乾燥機:使用可能

仕様電気・ガス・セラミック・ハロゲン・IH等すべての熱源で使用可,食器洗浄乾燥機使用可 材質ステンレス18-10、アルミニウム、ステンレス18-0、強化ガラス サイズ(cm)24 容量(L)6 寸法(cm)32×25.5×18
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする