曜日別特売
CT-90(WH) コンパクトテーブルワイド YAMAZEN(山善) 51375994

コンパクトテーブルワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
51375994
品番
CT-90(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ピクニックなどの行楽やスポーツ観戦などに大活躍のコンパクトテーブル。家族で使いやすいワイドサイズ。 カップホルダー付き(4点)!使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。

用途
キャンプ、アウトドアでのレジャーテーブル、折りたたみテーブルとして。スポーツ観戦のテーブルとしても。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×550×230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51375994CT-90(WH)28660119TLT-3456(MBK)CT-90(WH) タフライト マスコットテーブル YAMAZEN(山善) 28660119タフライト マスコットテーブルYAMAZEN(山善)1台
¥3,598
税込¥3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする