デミプロキッチンアルミ蓋

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51419876 品番 465481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

内面フッ素加工で細かい隙間がなく洗いやすい蓋

材質本体/アルミニウム合金プレス、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、取っ手/ステンレス鋼 寸法(mm)190×190×42 質量(g)140 サイズ(cm)17.5-18用 底面の厚さ(mm)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51419885
2026-03-13
用途:
料理
卸売・小売業

いくつかのサイズに合う蓋のため、ちょっと使いにくいって時もありますがたくさんあると収納もめんどいのでまぁ良いかなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする