hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ゆうげ紀行兼用鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51419928
品番
121602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルシーな蒸し料理を簡単に作れる目皿付き深型お鍋。ガス火専用。
材質
本体/アルミニウム合金、兼用鍋の目皿(アルミニウム合金、硫酸アルマイト加工)、内面/パール発色アルマイト加工、外面/パール発色アルマイト加工、取っ手/フェノール樹脂
寸法(mm)
308×214×152
質量(g)
540
サイズ(cm)
20
容量(L)
3.6
本体高さ(mm)
121
底面の厚さ(mm)
0.8