hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
デミプロファミリースープポット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51420007
品番
467805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
IH対応。オーブンにも入れられるくらい小さく、そのままテーブルにも出せるデザイン。
材質
本体/アルミニウム合金、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、底 面/ステンSUS板圧着、取っ手/ステンレス鋼
寸法(mm)
275×199×103
質量(g)
624
サイズ(cm)
19.5
本体高さ(mm)
100
底面の厚さ(mm)
3
満水容量(L)
2.6