WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51789975 品番 1D1002014XL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥126,500
販売価格(税別)
115,000

WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。
1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。
1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。
2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。
安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。
本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。
生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。
エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます

用途
トラックの荷台での作業に。
脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。
ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。
地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。
シアン サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする