豊琺瑯
豊琺瑯の 料理道具
豊琺瑯の 鍋・釜・やかん
豊琺瑯の ミルクパン・プチパン
Plune. ホーローミルクパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132144
品番
YJM-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スープやソース、ミルクや離乳食づくりに便利なサイズ
用途
スープやソース、ミルクや離乳食作りに便利なサイズです。注ぎ口は口で利き手を気にせず注げます。ガス火、IH(100V・200V)に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
質量(g)
約420
サイズ(cm)
15
柄
WT・OHANA
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約31×16×8
満水容量(L)
約1.2
注意
※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり、火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取ってを持ってご使用をお願いします。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。