Plune. ホーローミルクパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52132160 品番YJM-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スープやソース、ミルクや離乳食づくりに便利なサイズ

用途スープやソース、ミルクや離乳食作りに便利なサイズです。注ぎ口は口で利き手を気にせず注げます。ガス火、IH(100V・200V)に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体/ほうろう用鋼板 質量(g)約420 サイズ(cm)15 もこもこお花ピンク 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31×16×8 満水容量(L)約1.2
注意
※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり、火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取ってを持ってご使用をお願いします。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする