スヌーピー ホーロー両手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52132607 品番SNJ-2304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

ぽってりとした形の可愛いホーロー製の両手鍋

用途ぽってりとした形の可愛いホーロー製のキャセロール(両手鍋)です。耐熱性が高く保温性にも優れているため、煮込み料理にも最適です。ガス火、IH(100V・200V)に対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。 材質本体・蓋/ほうろう用鋼板 質量(g)約750 サイズ(cm)16 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約20.5×16×15 満水容量(L)約1.58
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする