豊琺瑯
豊琺瑯の 料理道具
豊琺瑯の 鍋・釜・やかん
豊琺瑯の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
Plune. ホーロー両手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132634
品番
PCR-801
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ぽってりとした形の可愛いホーロー製の両手鍋
用途
ぽってりとした形の可愛いホーロー製のキャセロール(両手鍋)です。耐熱性が高く保温性にも優れているため、煮込み料理にも最適です。ガス火、IH(100V・200V)に対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体・蓋/ほうろう用鋼板
質量(g)
約750
サイズ(cm)
16
柄
あかいちご
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約20.5×16×15
満水容量(L)
約1.58
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。