cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの ミルクパン・プチパン
cotta琺瑯 ミルクパン 10cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52562039
品番
98694
参考基準価格(税別)
¥1,563
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
少量の茹でものや、スープ、離乳食作りに便利なミルクパン。
お菓子作りのいろいろな下ごしらえにも最適なサイズ。
注ぎ口が右と左についているので、使いやすい仕様になっています。
材質
琺瑯
色
ホワイト
サイズ(cm)
10
容量(L)
0.58
直径(Φcm)
(底面)8.6
外寸(mm)
120×105×H89
対応
【不可】食洗機、電子レンジ【可】オーブン、ガスコンロ、IH調理器具