四季彩 IH対応 卓上こぶり鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52570466 品番FSC-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質本体/ステンレス鋼(クロム13%、底の厚さ:0.5mm) 取手/ステンレス鋼 フタ/全面物理強化ガラス つまみ/フェノール樹脂 質量(g)557 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×20×10.3(取っ手・フタ含む) 満水容量(L)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする