62501/160 ソラール ソースパン トラモンティーナ 52590293 62501/160 ソラール ソースパン トラモンティーナ 52590293 62501/160 ソラール ソースパン トラモンティーナ 52590293

ソラール ソースパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52590293 品番62501/160
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

IH対応/本体底面3層

材質18-10ステンレス、アルミ 容量(L)1.44 仕様IH対応 質量(g)860 直径(Φcm)16 深さ(mm)65 全長(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする