トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 鍋・釜・やかん
トラモンティーナの 片手鍋
プロフェッショナル ソースパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52590354
品番
62621/200
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
IH対応/本体底面3層
材質
18-10ステンレス、アルミ
容量(L)
2.87
仕様
IH対応
質量(g)
1440
直径(Φcm)
20
深さ(mm)
83
全長(cm)
41