ブルーダイヤモンドコートオーブンにも使える卓上鍋

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52608019 品番LD-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガス火やIHで・オーブンで調理してそのまま食卓へ。シンプルスタイリッシュなデザイン。卓上コンロでも使用できます。

サイズ(cm)18 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼 満水容量(L)1.3 質量(g)318 寸法(cm)25×18.5×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52608028
2021-11-09
用途:
鍋料理
有限会社おおきに屋 様 (飲食業)

広口で底が平なので材料も入れやすく、出来上がってからの取り出しやすさも丁度良い加減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする