新基準適合 空気抜弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52667494 品番 AF4CN-G
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の
空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 適合圧力範囲(MPa)1.0以下 使用温度範囲(℃)5〜60 質量(kg)4 材質(本体)FC 寸法H(mm)169 寸法d(mm)1 寸法A(mm)130 寸法C(mm)70 使用流体水・温水 流体温度(℃)5〜60 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布 適合流体水・温水 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 圧力(MPa)適用:1.0以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする