単体画像
Hi!
Hi!の 料理道具
Hi!の 鍋・釜・やかん
Hi!の パッキン・ハンドル・その他関連パーツ
鍋蓋のスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52671546
品番
1306186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
シンプルながらしっかりしたつくりのスタンド。
お鍋の蓋置きの他、まな板、タブレット、レシピ本の一時置きにも使用できます。
仕様
食洗機OK
材質
18-8ステンレス、滑り止め:シリコーンゴム
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×100×220