040-153-16-100 サンフランシスコ ソースパン フィスラー 52675658 040-153-16-100 サンフランシスコ ソースパン フィスラー 52675658

サンフランシスコ ソースパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52675658 品番040-153-16-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

サテン仕上げのサンフランシスコ シリーズは、表面のキズが目立ちにくく、美しさが長持ちします。
さらに、どこから注いでも液だれしないフチ設計、便利な目盛など、フィスラーならではの高機能を備えています。
持ち手は手になじみやすく、安定して持ちやすくなっています。
温める、焼く、揚げる、煮る、茹でるなど、ご家庭のお料理をフルカバーでき、お料理の幅が広がります。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質本体:ステンレス、底:ステンレス/アルミニウム、外面:サテン仕上げ 質量(kg)約0.6 サイズ(cm)16 表示最大目盛り(L):0.75 外形寸法(cm)17.5×37×8.5 耐熱温度(℃)220 高さ(cm)7.5 底径(Φmm)120 満水容量(L)1.35 内径(Φcm)16
注意
※フタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする