VISIONS
VISIONSの 料理道具
VISIONSの 鍋・釜・やかん
VISIONSの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
VISIONS GOLD Coating IH対応卓上鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52682624
品番
CP-8806
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。金属ヘラ試験100万回クリア。金属ヘラ使用可能。温度
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
2076
サイズ(cm)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×300×140