パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52682676
品番
HB-6998
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ちょうどいいサイズの卓上鍋。1〜2人前にピッタリ。においがつきにくい。オール熱源対応。
材質
表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色
グリーン
質量(g)
823
サイズ(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×110