旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52682728 品番 HB-6963
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内面ふっ素加工でこびりつきにくい!持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。収納時はふたを裏返してコンパクトに収納できます。ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。オール熱源対応。

材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂 質量(g)828 サイズ(cm)20 容量(L)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×225×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする