パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付深型両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52682755
品番
HB-6968
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内面ふっ素加工でこびりつきにくい。深型がちょうどいい。煮込みや麺、カレー、パスタにも。オール熱源対応
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
質量(g)
850
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×170×155