パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
マルチクック ふっ素加工IH対応湯切り両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52682789
品番
HB-4918
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
湯切り穴がついているので、パスタなどの料理に大活躍。煮物やカレーなどにもぴったりです。オール熱源対応。
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
1226
サイズ(cm)
22
容量(L)
5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×245×185
深さ(cm)
15