パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付卓上鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52682798
品番
HC-42
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
におい移りや色移りがしにくく衛生的。寄せ鍋やキムチ鍋にも最適。食べたい時にサッと活躍。気軽に一人鍋。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
492
タイプ
一人鍋
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×105