パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付卓上鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52682807
品番
HC-43
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
におい移りや色移りがしにくく衛生的。寄せ鍋やキムチ鍋にも最適。食べたい時にサッと活躍。少人数に最適。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
752
タイプ
少人数
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×235×115