キッチンメイト ステンレス製ガラス蓋付寄せ鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52682990 品番HC-24
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

一人用にピッタリ。丈夫で錆びにくいステンレス製。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン 質量(g)477 サイズ(cm)18 容量(L)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする