パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
ビアンコ IH対応ホーローマルチクックポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683060
品番
HB-6906
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
調理も保存もできるマルチポット。においや色が移りにくく、表面はガラス質で清潔、衛生的。少人数分の調理に便利なサイズ。オール熱源対応。
材質
表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:フェノール樹脂、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
993
サイズ(cm)
16
容量(L)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×160×155