パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
韓味家 ステンレス製プデチゲ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683699
品番
HC-77
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
本格韓国気分。韓ドラでおなじみ、人気鍋「プデチゲ」を手軽に楽しめます。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:ステンレス鋼
質量(g)
443
サイズ(cm)
27
容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×280×90