パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
韓味家 アルミ製深型ラーメン鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683708
品番
HC-78
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
本格韓国気分。アルミ製なので熱効率に優れ、軽くて扱いやすい。ひとり分のラーメンや鍋料理を楽しめます。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋・取っ手:アルミニウム合金、つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
234
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×205×115