韓味家 アルミ製ラーメン鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52683717 品番HC-79
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本格韓国気分。アルミ製なので熱効率に優れ、軽くて扱いやすい。ひとり分のラーメンや鍋料理を楽しめます。

材質本体:アルミニウム合金、蓋・取っ手:アルミニウム合金、つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g)268 サイズ(cm)22 容量(L)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×245×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする