パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
韓味家 ふっ素加工IH対応チーズダッカルビ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683760
品番
HC-83
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本格韓国気分。鍋料理や焼物料理を楽しめます。オール熱源対応。
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)
510
サイズ(cm)
24
容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×245×75