パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 焼き肉プレート
韓味家 ふっ素加工アルミ鋳物製IH対応マルチプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683778
品番
HC-85
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
本格韓国気分。サムギョプサル、タッカルビなど様々な料理を楽しめます。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
質量(g)
566
サイズ(cm)
30
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×300×30