Vベルト A形 スタンダード

(166件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52702354 品番 A74
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。

ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)8 有効ピッチ周長さ(mm)1879 用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3 呼び番号74インチ
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 166
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29873488
2026-01-07
用途:
タイヤチェンジャー
有限会社 辰巳総業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤチェンジャーの回転話モータープーリーに使用しました。
とても安価で大変助かりました。

2026-01-23
用途:
修理

修理交換のため以前装着していたものと同じサイズを購入したのですが妙にきついです、これ以上調整も効かないので再購入するしかないようです。

2025-09-04
用途:
泥漿タンクの攪拌機にて使用
製造業

過去は町の工具店より購入していましたが、当職が関与してからはモノタロウさんの利用を始めました。コスパが良く、納品もタイムリーで助かっています。

2025-12-09
用途:
工作機械

オリジナル商品なのでどうかなと思ったが全く問題ありません

2025-12-16
用途:
エアーコンプレッサー
ボディーショップ吉原板金 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

材質も良く、価格も安くて取り付け時にも安心して取り付けができました、良い商品だと思います。

2025-05-22
用途:
洗濯乾燥機のドラムベルトに使用
その他業種

適合品でないため取り付けに加工しなければならなかったが、何とか再生出来て助かりました。

1人が参考にしています
2025-11-05
用途:
マット洗い機のベルト交換
運輸・通信業

耐久性はまだわかりませんが、コスパが良いので満足です

2025-06-10
用途:
機器のメンテナンス

値段も安いし、精密さや馬力の必要ない箇所のはこれで十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする