TD2W-B1 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD2W-B1 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958773
TD2W-B1 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958773

温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)50仕様調整温度:40~60℃注文コード52958773品番TD2W-B1
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。
また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。

寸法A(mm)160寸法G(mm)100寸法H(mm)525寸法L(mm)180呼び径(A)50端接続JIS 10K FFフランジ材質感熱筒:SUS304適合流体水・油・液体仕様調整温度:40~60℃質量(kg)22.5材質(本体)FC流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)リード管:2使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下設定温度(℃)-10以下主な用途加熱用流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付弁形式複座材質(弁体)CAC502材質(弁座)CAC502許容漏洩量40材質(ベローズ)C5212PCv値12.5耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5圧力(MPa)弁入口の圧力限界:0.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする