TD2W-B2 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD2W-B2 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958843
TD2W-B2 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958843

温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)40仕様調整温度:60~80℃注文コード52958843品番TD2W-B2
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。
また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。

寸法A(mm)160寸法G(mm)75寸法H(mm)490寸法L(mm)160呼び径(A)40端接続JIS 10K FFフランジ材質感熱筒:SUS304適合流体水・油・液体仕様調整温度:60~80℃質量(kg)15.5材質(本体)FC流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)リード管:2使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下設定温度(℃)-10以下主な用途加熱用流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付弁形式複座材質(弁体)CAC502材質(弁座)CAC502許容漏洩量32材質(ベローズ)C5212PCv値8耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5圧力(MPa)弁入口の圧力限界:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする