801-53-07-13 赤液棒状温度計脚長 TGK(東京硝子器械) 52961527 801-53-07-13 赤液棒状温度計脚長 TGK(東京硝子器械) 52961527

赤液棒状温度計脚長

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52961527 品番801-53-07-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。

温度範囲(℃)0〜+200 全長(mm)600 直径(Φmm)6.1 浸没線(mm)270 温度計の種類棒状温度計 TGK品番801-53-07-13 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52961527 801-53-07-13 76294183 JC-2124 赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器 赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器 1本 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする