精度(℃)平均±0.5
付属品リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19
本体質量(g)約50
センサーサーミスタ内蔵
温度測定範囲(℃)-40〜80
測定対象センサ内蔵、温度1ch
インターフェース光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
測定チャンネル数温度1ch
動作環境-40〜80℃、無線通信時:-30〜80℃
電池寿命約10ヶ月(Lタイプ:約4年)
応答性90%応答:約35分
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性IP67
データ記録件数16000
記録間隔15通り、1秒〜60分
測定分解能0.1℃
校正証明書付き