精度(℃)平均±0.3
付属品温度センサ (TR-5106)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19
本体質量(g)約50
センサーサーミスタ
温度測定範囲(℃)-60〜155
測定対象センサ外付、温度1ch
インターフェース光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
測定チャンネル数温度1ch
動作環境-40〜80℃、無線通信時:-30〜80℃
電池寿命約10ヶ月(Lタイプ:約4年)
応答性90%応答:空気中約80秒、撹拌水中約7秒
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性IP64
データ記録件数16000
記録間隔15通り、1秒〜60分
測定分解能0.1℃
校正証明書付き