精度±0.3℃、±2.5%RH
付属品高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19
本体質量(g)約50
温度測定範囲(℃)-25〜70
測定対象温度、湿度(高精度)
湿度測定範囲(%)0〜99
インターフェース光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
測定チャンネル数温度1ch、湿度1ch
動作環境-40〜80℃、無線通信時:-30〜80℃
電池寿命約10ヶ月(Lタイプ:約4年)
応答性90%応答:約7分
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性IP64(センサは除く)
データ記録件数8000×2ch
記録間隔15通り、1秒〜60分
測定分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
校正証明書付き